入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子教室ロック |
アクセスタイプ | キーパッド |
バックセット | 2.75 " |
バッテリーの持続時間 | 1〜2年。 |
扉の厚さ | 1.75 " |
イベント監査証跡 | いいえ |
終了 | サテンクローム |
火災評価 | 3時間 |
演算 | プログラム可能な機能制御 |
グレード | 1 |
ハンド | フィールドリバーシブル |
ハンドルタイプ | クラッチレバーガラ |
深さの内側 | 2.75 " |
内側の高さ | 10 15 / 32 " |
内幅 | 3 21 / 64 " |
IP評価 | 未評価 |
ラッチフロントサイズ | 1-1 / 4 "8" |
ラッチの長さ | 3 / 4 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最大ユーザーコード | 250 |
取り付けスタイル | ほぞ穴 |
動作温度 範囲 | -31度から151度F |
外側の深さ | 2-11 / 16」 |
外の高さ | 10 15 / 32 " |
外側の幅 | 3 27 / 64 " |
電源 | (4)単三電池 |
時限入国手当 | 8秒。 |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 12.7 |
原産国 | TW |
モデル | 終了 | 火災評価 | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
XME-9020-S-626 | サテンクローム | 3時間 | クラッチレバーセンチネル | ¥261,443 | |
XME-9020-Q-626 | サテンクローム | 3時間 | クラッチレバークエスト | ¥261,443 | |
XME-9020-G-626 | サテンクローム | 3の時間 | クラッチレバーガラ | ¥261,443 | |
XME-9020-IC-S-626- | サテンクローム | 3の時間 | クラッチレバーセンチネル | ¥261,443 | |
XME-9020-IC-Q-626 | サテンクローム | 3時間 | クラッチレバークエスト | ¥261,443 | |
XME-9020-IC-S-613 | オイルラビングブロンズ | 3時間 | クラッチレバーセンチネル | ¥261,443 | |
XME-9020-IC-Q-613 | オイルラビングブロンズ | 3時間 | クラッチレバークエスト | ¥261,443 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。