入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電化彫り込み錠 |
バックセット | 2.75 " |
ケースの材質 | 鋼 |
ケースサイズ | 3-29 / 32 "x 5-13 / 16" x 27/32 " |
終了 | オイルラビングブロンズ |
防火 | 3時間 |
演算 | ダブルシリンダー機能、RQE |
グレード | 1 |
キー素材 | 真鍮 |
キーイング | キーが異なる |
キー溝タイプ | Schlage "C" 6ピンキー溝 |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
キーの数 | 2 |
ピン | 6 |
必要なドアの厚さ | 1.75 " |
ストライクディム。 | 1-1/4" x 4-7/8" |
ストライクタイプ | ASA |
形式 | レバーハンドルクエスト |
トリムスタイル | ローズ |
電圧 | フェイルセーフ24VDC |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8301406030 |
モデル | 終了 | 演算 | 形式 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSE-122-G-DB-626 | サテンクローム | サムターン機能、RQE | レバーハンドルガラ | フェイルセーフ12VDC | ¥132,712 | |
MSS-122-G-DC-626 | サテンクローム | ダブルシリンダー機能、RQE | レバーハンドルガラ | フェイルセキュア12VDC | ¥120,838 | |
MSS-242-Q-626 | サテンクローム | 単気筒機能 | レバーハンドルクエスト | フェイルセキュア24VDC | ¥112,276 | |
MSS-241-G-DB-613 | オイルラビングブロンズ | サムターン機能 | レバーハンドルガラ | フェイルセーフ24VDC | ¥140,169 | |
MSS-241-Q-RQE-613 | オイルラビングブロンズ | 単気筒機能、RQE | レバーハンドルクエスト | フェイルセーフ24VDC | ¥131,609 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。