入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 合字耐性円筒形 |
ADA準拠 | いいえ |
バックセット | 2.75 " |
終了 | ステンレス鋼 |
火災評価 | 3時間 |
グレード | 1 |
ハンドルタイプ | つまみ |
キー素材 | 鋼 |
キーの種類 | 異なる |
キー溝タイプ | シュラージSC4 |
ノブの素材 | 鋼 |
ロックセット機能 | 教室 |
キーの数 | 2 |
ピン | 6 |
必要なドアの厚さ | 1 3/4 "から2" |
ストライクディム。 | 1 1 / 8「X 4 7 / 8」 |
ストライクタイプ | ASAストライク |
形式 | CRXノブ |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 13.02 |
船の長さ(cm) | 27.31 |
船幅(cm) | 21.59 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | キーの数 | ピン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CRX-K-87-630 | 2 | 6 | ¥186,286 | ||
CRX-K-72-630 | - | - | ¥131,497 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。