TOUGH GUY 7708-90 コンテナドーリー 24インチ ブラック
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
アイテム価格 | コンテナドリー |
キャスターサイズ | 3" |
色 | ブラック |
直径 | 24 " |
コンテナサイズに適合 | 32、44、55ガロン。 |
負荷容量 | 300ポンド |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 3.04 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 60.71 |
船幅(cm) | 60.71 |
HSコード | 8716905060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。