TOUGH GUY 6YTD1 フロアブラシ 9 インチ イエロー
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
アイテム価格 | 床ブラシ |
ブロック素材 | 泡 |
ブロックサイズ | 9" |
剛毛の色 | イエロー |
ブリストル素材 | リサイクルPET |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
トリムの長さ | 7" |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 57.91 |
船幅(cm) | 46.74 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | LK |
プロダクト | モデル | ブロック素材 | ブロックサイズ | 剛毛の色 | 全体の長さ(Overall Length) | トリムの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6年TD0 | 木材 | 16 " | ブラック | 16 " | 6" | ¥5,482 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。