TOUGH GUY 5PHX0 堆肥化可能な缶ライナー 40 ~ 45 ガロン - 100 個パック
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
アイテム価格 | 堆肥化可能な缶ライナー |
ロール/パックあたりのバッグ | 100 |
容量 | 40から45ガロン。 |
色 | 緑の色合い |
高さ | 46 " |
長さ | 46 " |
材料 | リニア低密度ポリエチレン |
マックス 負荷 | 65ポンド |
パッケージ構成 | コアレスロール |
シール | 星 |
強度評価 | エクストラヘビー |
厚さ | 1mil。 |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 7.86 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 3923210095 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。