TOUGH GUY 5CJH7 モップバケツと絞り器 レッド サイドプレス
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
アイテム価格 | モップバケットと絞り器 |
容量 | 35qt。 |
キャスタータイプ | 3" |
色 | レッド |
カラーコーディングシステム | いいえ |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 16 19 / 64 " |
長さ | 19.5 " |
材料 | ポリプロピレン |
メカニズム | 手動式 |
金属検出可能 | 有り |
モップ容量 | 12〜32オンス |
全体の高さ | 13.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20 " |
全幅 | 15.375 " |
形状 | 長方形の |
幅(Width) | 15 " |
絞りタイプ | サイドプレス |
船の重量(kg) | 8.01 |
船高(cm) | 38.61 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 44.96 |
HSコード | 3926901000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。