TOUGH GUY 4YKH6 食品グレード廃棄物コンテナ高さ 24-3/4 インチ
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
アイテム価格 | 食品グレードの廃棄物コンテナ |
下径 | 16 " |
容量 | 30ガロン。 |
色 | イエロー |
直径 | 22 " |
高さ | 24.75 " |
材料 | ポリエチレン |
形状 | ラウンド |
トップ径 | 22 " |
船の重量(kg) | 4.19 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 57.15 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | US |
モデル | 容量 | 色 | 直径 | 高さ | 形状 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YKD3 | 20ガロン。 | グリーン | 22 " | 18.75 " | ラウンド | - | ¥86,062 | |
4YKD4 | 22ガロン。 | グリーン | 22 " | 20.25 " | ラウンド | - | ¥86,062 | |
4YKD5 | 25ガロン。 | グリーン | 22 " | 22.25 " | ラウンド | - | ¥86,062 | |
4YKD6 | 30ガロン。 | グリーン | 22 " | 24.75 " | ラウンド | - | ¥110,655 | |
4YKD7 | 35ガロン。 | グリーン | 25 " | 29 " | ラウンド | - | ¥102,000 | |
4YKD8 | 40ガロン。 | グリーン | 25 " | 30.25 " | ラウンド | - | ¥102,000 | |
4YKD9 | 45ガロン。 | グリーン | 25.125 " | 32.25 " | ラウンド | - | ¥102,000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。