TOUGH GUY 4YKD9 食品グレード廃棄物コンテナ 高さ 32-1/4 インチ
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
アイテム価格 | 食品グレードの廃棄物コンテナ |
下径 | 18 " |
容量 | 45ガロン。 |
色 | グリーン |
直径 | 25.125 " |
高さ | 32.25 " |
材料 | ポリエチレン |
形状 | ラウンド |
トップ径 | 25 " |
船の重量(kg) | 5.91 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。