TOUGH GUY 3HNF8 ユーティリティ浴槽 9 ガロン 亜鉛メッキスチール
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
アイテム価格 | ユーティリティタブ |
バケット/ペール径 | 18 " |
容量 | 9ガロン。 |
色 | シルバー |
カラーコーディングシステム | いいえ |
直径 | 18 " |
高さ | 10.25 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
形状 | ラウンド |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | バケット/ペール径 | 容量 | 直径 | 高さ | 長さ | 材料 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ANR9 | 17.5 " | 17.5 " | 9.3ガロン。 | - | 11.5 " | 17.5 " | 亜鉛メッキ鋼板 | ラウンド | ¥6,551 | ||
3ANT1 | 20.5 " | 20-13 / 64」 | 11ガロン。 | - | 11 " | 20.5 " | 亜鉛メッキ鋼板 | ラウンド | ¥7,482 | ||
3ANT2 | 22 " | 22 " | 15ガロン。 | - | 11 " | 22 " | 亜鉛メッキ鋼板 | ラウンド | ¥8,211 | ||
3ANT3 | 24 " | 24 " | 17ガロン。 | - | 11.5 " | 24 " | 亜鉛メッキ鋼板 | ラウンド | ¥10,246 | ||
3ANT4 | 13 " | 22 " | 5.5ガロン。 | - | 7.25 " | 22 " | 亜鉛めっき鋼 | オーバル | ¥7,951 | ||
3ANT5 | 11 " | 19 " | 4ガロン。 | - | 6" | 22 " | 亜鉛めっき鋼 | オーバル | ¥6,105 | ||
3ANT6 | 11 " | 15.5 " | 2ガロン。 | - | 6" | 19 " | 亜鉛めっき鋼 | オーバル | ¥4,766 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。