入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンデンサーチューブブラシ |
ブラシ径 | 9 / 16 " |
ブラシの長さ | 4" |
塗りつぶしタイプ | 真鍮 |
ハンドルタイプ | 1/4 "-28(M)スレッド |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
タイプ | シングルスパイラル/ダブルステム |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブラシ径 | ブラシの長さ | 塗りつぶしタイプ | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HGP8 | 1 / 4 " | 3" | ステンレス鋼 | 8-32(F)スレッド | 4.5 " | シングルスパイラル/ダブルステム | ¥3,334 | ||
3HGP9 | 5 / 16 " | 3" | ステンレス鋼 | 8-32(F)スレッド | 4.5 " | シングルスパイラル/ダブルステム | ¥3,172 | ||
3HGR1 | 3 / 8 " | 4" | ステンレス鋼 | 12-24(F)スレッド | 6" | シングルスパイラル/ダブルステム | ¥2,883 | ||
3HGR3 | 1 / 2 " | 4" | ステンレス鋼 | 12-24(F)スレッド | 6" | シングルスパイラル/ダブルステム | ¥2,819 | ||
3HGR5 | 5 / 8 " | 4" | ステンレス鋼 | 12-24(F)スレッド | 6" | シングルスパイラル/ダブルステム | ¥3,703 | ||
3HGR7 | 3 / 4 " | 4" | ステンレス鋼 | 12-24(F)スレッド | 6" | シングルスパイラル/ダブルステム | ¥3,096 | ||
3HGR9 | 7 / 8 " | 4" | ステンレス鋼 | 12-24(F)スレッド | 6" | シングルスパイラル/ダブルステム | ¥3,691 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。