入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールホルダー |
全体の長さ(Overall Length) | 3.1 " |
シャンク | 0.438 " |
シャンク径 | 0.75 " |
形式 | インチ |
タイプ | クイックチェンジスクエアグラインド |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.38 |
船の長さ(cm) | 8.57 |
船幅(cm) | 2.38 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
QDS-1.00-2.5 | 2.5 " | 1" | クイックチェンジスクエアグラインド | ¥35,889 | |
QDS-1.00-3.1 | 3.1 " | 1" | クイックチェンジスクエアグラインド | ¥37,965 | |
QDS-750-2.5 | 2.5 " | 0.75 " | クイックチェンジスクエアグラインド | ¥36,622 | |
QDSM-20-64 | 64 mm | 20 mm | クイックチェンジスクエアグラインド | ¥32,725 | |
QDSM-20-79 | 79 mm | 20 mm | クイックチェンジツールホルダー | ¥34,029 | |
QDSM-22-64 | 64 mm | 22 mm | クイックチェンジツールホルダー | ¥34,029 | |
QDSM-22-79 | 79 mm | 22 mm | クイックチェンジツールホルダー | ¥35,179 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。