入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクステンションロッド |
ハンドル径 | 3/8インチ |
ハンドルタイプ | 1/4NPS |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
タイプ | ナイロン、おねじ片端、めねじその他 |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2VNA5 | 1/4NPS | 60 " | ツイストスチール; 一端おねじ、他端雌ねじ | ¥3,346 | ||
3HHD7 | 8-32 (M) および (F) ネジ | 24 " | 鋼; 一端おねじ、他端雌ねじ | ¥2,454 | ||
3HHD8 | 12-24 (M) および (F) ネジ | 24 " | アルミニウム棒; 一端おねじ、他端雌ねじ | ¥2,256 | ||
3HHD9 | 12-24 (M) および (F) ネジ | 36 " | アルミニウム棒; 一端おねじ、他端雌ねじ | ¥2,768 | ||
3HHE9 | 1/4-28 (M) および (F) ネジ | 36 " | スチールロッド; 一端おねじ、他端雌ねじ | ¥2,768 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。