入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボイラーブラシ |
ブラシ径 | 1/2 x 1 " |
ブラシの長さ | 4.5 " |
塗りつぶしタイプ | スプリンググレード焼戻し線 |
ハンドル径 | 1/4インチ |
ハンドルの長さ | 22 " |
ハンドルタイプ | ツイストワイヤー |
全体の長さ(Overall Length) | 27 " |
タイプ | コロンビアボイラー、シングルスパイラル/シングルステム |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | ブラシ径 | ブラシの長さ | 塗りつぶしタイプ | ハンドルの長さ | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FCC9 | コロンビアボイラー、シングルスパイラル/シングルステム | 1/2 x 1 " | 4.5 " | スプリンググレード焼戻し線 | 44 " | ツイストワイヤー | ボイラーブラシ | 48 " | ¥5,155 | ||
2XT3 | Weil McLainボイラー、シングルスパイラル/シングルステム | 1-1/2 x 1-1/8" | 4" | 圧着ワイヤ | 26 " | ツイストワイヤー | ボイラーブラシ | 30 " | ¥4,069 | ||
2XTE5 | Weil McLainボイラー、シングルスパイラル/シングルステム | 1-1/2 x 1-1/8" | 2.75 " | ストレートワイヤー | 27.25 " | 木製とツイストワイヤー | ボイラーブラシ | 30 " | ¥3,166 | ||
3ECZ5 | ダブルスパイラル/ダブルステム | 2×4インチ | 4.5 " | 焼き戻しワイヤー | - | 1/4 "(M)NPS | 長方形または楕円形のボイラーブラシ | 7.5 " | ¥7,471 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。