アイテム価格 | オーブンブラシとスクレーパー |
耐酸性 | いいえ |
剛毛の色 | 真鍮 |
ブリストル素材 | 真鍮線 |
ブラシの長さ | 8.5 " |
ブラシ幅 | 4.25 " |
カラーコーディングシステム | いいえ |
FDA準拠 | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 8.5 " |
温度 抵抗 | 有り |
トリムの長さ | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。