TOUGH GUY 1NFG2 角ほうき 61 インチ全長 6 インチ。 トリムL
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
アイテム価格 | アングルほうき |
耐酸性 | いいえ |
剛毛の色 | ホワイト |
ブリストル素材 | ファイバ |
ほうきアプリケーション | スムーズ |
ほうきグレード | 中型 |
カラーコーディングシステム | いいえ |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドル径 | 15 / 16 " |
ハンドルの長さ | 58 " |
ハンドル材料 | ファイバ |
全体の長さ(Overall Length) | 61 " |
スイープフェイス | 9" |
トリムの長さ | 6" |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 9603109000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。