TOUGH GUY 1A841 押しほうき イエロー 合成汎用
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
アイテム価格 | プッシュほうき |
ブロック素材 | 泡 |
ブロックサイズ | 24 " |
ブリストル素材 | 黄色の合成 |
ほうきの種類 | 汎用フロアブラシ |
トリムの長さ | 3" |
船の重量(kg) | 1 |
船高(cm) | 31.5 |
船の長さ(cm) | 65.02 |
船幅(cm) | 38.35 |
HSコード | 9603908040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。