TOUGH GUY 1A847 プッシュほうきマルーン合成ガレージ
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
アイテム価格 | プッシュほうき |
ブロック素材 | 泡 |
ブロックサイズ | 24 " |
ブリストル素材 | あずき色合成 |
ほうきの種類 | ガレージ |
トリムの長さ | 3" |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 66.8 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 34.8 |
HSコード | 9603908040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。