TOUGH GUY 15E481 ライナー 40 ~ 45 ガロン ブルー - 100 個パック
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
アイテム価格 | ゴミ袋 |
ロール/パックあたりのバッグ | 10 |
容量 | 40から45ガロン。 |
色 | 青 |
高さ | 48 " |
長さ | 48 " |
材料 | スーパーヘキセンHAO |
マックス 負荷 | 85ポンド |
パッケージ構成 | コアレスロール |
シール | 星 |
強度評価 | スーパーヘビー |
厚さ | 1.2mil。 |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 7.35 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 39.69 |
船幅(cm) | 29.53 |
HSコード | 3923210095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | ロール/パックあたりのバッグ | 容量 | 幅(Width) | 色 | 高さ | 長さ | マックス 負荷 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15E461 | 0.75mil。 | 50 | 7から10ガロン。 | 24 " | クリア | 24 " | 24 " | 50ポンド | 500 | ¥14,152 | ||
15E462 | 1.2mil。 | 25 | 7から10ガロン。 | 24 " | クリア | 24 " | 24 " | 60ポンド | 250 | ¥8,916 | ||
15E463 | 1.4mil。 | 25 | 7から10ガロン。 | 24 " | クリア | 24 " | 24 " | 75ポンド | 250 | ¥13,859 | ||
15E464 | 0.75mil。 | 50 | 12から16ガロン。 | 24 " | クリア | 33 " | 33 " | 60ポンド | 500 | ¥16,921 | ||
15E465 | 1.2mil。 | 25 | 12から16ガロン。 | 24 " | クリア | 33 " | 33 " | 65ポンド | 250 | ¥15,580 | ||
15E466 | 1.4mil。 | 25 | 12から16ガロン。 | 24 " | クリア | 33 " | 33 " | 75ポンド | 250 | ¥19,275 | ||
15E467 | 0.75mil。 | 25 | 20から30ガロン。 | 30 " | 青 | 37 " | 37 " | 60ポンド | 250 | ¥14,418 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。