TOUGH GUY 12V179 シガーレセプタクル シルバー スチール
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
アイテム価格 | シガーソケット |
基本径 | 14.375 " |
容量 | 0.4ガロン。 |
色 | シルバー |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 41 " |
材料 | 鋼 |
開口部の数 | 1 |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 112.52 |
船幅(cm) | 38.61 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。