入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | ブラック |
カラーコード | 4301 |
長さ | 6" |
長さ公差 | +0.060 "/-0.000" |
材料 | 押し出しPAI |
材料タイプ | ベアリンググレード |
動作温度 範囲 | -321度から500度F |
抗張力 | 20,000のプサイ |
厚さ | 0.75 " |
厚さの許容 | +0.025 "/-0.000" |
幅(Width) | 6" |
幅の許容 | +0.060 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3920920000 |
原産国 | US |
モデル | 色 | カラーコード | 長さ | 材料タイプ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1nru2 | ブラック | 4301 | 6" | ベアリンググレード | 0.25 " | 6" | ¥138,484 | |
1nru3 | ブラック | 4301 | 6" | ベアリンググレード | 0.375 " | 6" | ¥193,466 | |
1nru4 | ブラック | 4301 | 6" | ベアリンググレード | 0.5 " | 6" | ¥189,637 | |
1nru5 | ブラック | 4301 | 6" | ベアリンググレード | 0.625 " | 6" | ¥256,591 | |
1nru9 | ブラック | 4301 | 12 " | ベアリンググレード | 0.375 " | 12 " | ¥444,082 | |
1NRV6 | ブラック | 4301 | 24 " | ベアリンググレード | 0.375 " | 12 " | ¥936,634 | |
1nrw5 | ブラック | 4301 | 48 " | ベアリンググレード | 0.625 " | 12 " | ¥2,351,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。