TORLON 1NRW5 シート パイ ブラック 厚さ 5/8 インチ 12 x 48 インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | ブラック |
カラーコード | 4301 |
長さ | 48 " |
長さ公差 | +0.060 "/-0.000" |
材料 | 押し出しPAI |
材料タイプ | ベアリンググレード |
動作温度 範囲 | -321度から500度F |
抗張力 | 20,000のプサイ |
厚さ | 0.625 " |
厚さの許容 | +0.025 "/-0.000" |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +0.060 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 8.89 |
船高(cm) | 2.24 |
船の長さ(cm) | 61.6 |
船幅(cm) | 31.12 |
HSコード | 3920920000 |
原産国 | US |
モデル | 色 | カラーコード | 長さ | 材料タイプ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1nru2 | ブラック | 4301 | 6" | ベアリンググレード | 0.25 " | 6" | ¥163,038 | |
1nru3 | ブラック | 4301 | 6" | ベアリンググレード | 0.375 " | 6" | ¥227,768 | |
1nru4 | ブラック | 4301 | 6" | ベアリンググレード | 0.5 " | 6" | ¥223,258 | |
1nru5 | ブラック | 4301 | 6" | ベアリンググレード | 0.625 " | 6" | ¥302,083 | |
1nru6 | ブラック | 4301 | 6" | ベアリンググレード | 0.75 " | 6" | ¥351,256 | |
1nru9 | ブラック | 4301 | 12 " | ベアリンググレード | 0.375 " | 12 " | ¥482,887 | |
1NRV6 | ブラック | 4301 | 24 " | ベアリンググレード | 0.375 " | 12 " | ¥995,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。