TMI 999-00547 工業用ストリップ ドア 帯電防止 高さ 7 フィート x 幅 5 フィート
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリップドア |
%オーバーラップ | 50 |
申し込み方法 | アンチスタティック |
取り付け金具の材質 | アルミ |
ストリップ数 | 10 |
開口部の高さ | 7ft。 |
開口部の幅 | 5ft。 |
ストリップカラー | クリア |
ストリップの長さ | 7フィート3 " |
ストリップ素材 | PVC |
ストリップの厚さ | 0.08 " |
ストリップタイプ | スムーズ |
ストリップ幅 | 8" |
温度。 範囲 | 0度から150度F |
船の重量(kg) | 13.41 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 39.12 |
原産国 | US |
モデル | %オーバーラップ | ストリップ数 | 開口部の高さ | 開口部の幅 | ストリップの厚さ | ストリップ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999-00545 | 50 | 6 | 7ft。 | 3ft。 | 0.08 " | 8" | ¥55,133 | |
999-00546 | 50 | 8 | 7ft。 | 4ft。 | 0.08 " | 8" | ¥70,248 | |
999-00548 | 50 | 12 | 7ft。 | 6ft。 | 0.08 " | 8" | ¥103,149 | |
999-00549 | 50 | 6 | 8ft。 | 3ft。 | 0.08 " | 8" | ¥57,111 | |
999-00550 | 50 | 8 | 8ft。 | 4ft。 | 0.08 " | 8" | ¥79,430 | |
999-00551 | 50 | 10 | 8ft。 | 5ft。 | 0.08 " | 8" | ¥95,682 | |
999-00552 | 50 | 12 | 8ft。 | 6ft。 | 0.08 " | 8" | ¥122,072 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。