TJERNLUND EF-14 アキシャルダクトブースタースリーブ 長さ15-1/2インチ
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
アイテム価格 | アキシャルダクトブースター |
ベアリングタイプ | スリーブ |
CFM @ 0.000インチSP | 1200 |
CFM @ダクト | 1100/1000/900 |
ダクト径に適合します。 | 14 " |
ハウジング径 | 14 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
流入口および流出口の直径。 | 14 " |
長さ | 15.5 " |
最大アンペア | 1.7 |
最大入口温度 | 150度F |
最大ワット数 | 122 |
モーターエンクロージャー | オープンエアオーバー |
モーターHP | 1/25 |
モーターRPM | 1500 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
速度制御 | 有り |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 6.17 |
船高(cm) | 41.4 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 42.93 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。