入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アキシャルダクトブースター |
ベアリングタイプ | スリーブ |
CFM @ 0.000インチSP | 180 |
CFM @ダクト | 150/100/90 |
ダクト径に適合します。 | 6" |
ハウジング径 | 6" |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
流入口および流出口の直径。 | 6" |
長さ | 6.5 " |
最大アンペア | 0.4 |
最大入口温度 | 150度F |
最大ワット数 | 30 |
モーターエンクロージャー | オープンエアオーバー |
モーターRPM | 3000 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
速度制御 | はい、製造元No.1DGV1 |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 1.32 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。