アイテム価格 | インラインダクトブースター |
ベアリングタイプ | スリーブ |
CFM @ 0.000インチSP | 275 |
CFM @ 0.400インチSP | 220 |
CFM @ 0.450インチSP | 180 |
CFM @ 0.500インチSP | 100 |
ダクト径に適合します。 | 5〜8インチ |
高さ | 8.75 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
流入口および流出口の直径。 | 5〜8インチ |
長さ | 7" |
最大アンペア | 0.51 |
最大入口温度 | 200度F |
最大ワット数 | 40 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターRPM | 1550 |
取り付け位置 | 水平な |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
速度制御 | 有り |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 9.5 " |
船の重量(kg) | 3.22 |
船高(cm) | 28.7 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。