TITAN TOOL 0277030 Hvlp ペイント スプレーヤ 3 ステージ 32 オンス。
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
アイテム価格 | HVLPペイントスプレーヤー |
アンプ | 10.7 |
ホースの長さ | 30ft。 |
マックス。 フロー | CFM 80 |
マックス。 圧力 | 7.5のプサイ |
ノズルサイズ | 1.3mm / 0.051」 |
ステージ数 | 3 |
塗装タイプ | 接着剤、エナメル、ラテックス、ラッカー、ステイン、ウレタン、ワニス |
塗料の粘度の最適範囲 | 低から中 |
パターンサイズ | 1 / 4〜12 " |
タンク容量 | 32オンス |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 17.24 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | ステージ数 | パターンサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0524032 | 13.8 | CFM 82 | 9.5のプサイ | 4 | 1/4 "から12" | ¥403,973 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。