入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーターデュアルランコンデンサ |
ケースの高さ | 3-29 / 32」 |
ケースの材質 | アルミニウム |
カバー材質 | 鋼 |
直径 | 2.5 " |
EIAULベース | A |
Hz | 50/60 |
マイクロファラッド評価 | 80/7.5 |
全体の高さ | 4 13 / 32 " |
全幅 | 2.5 " |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | -40度から70度C |
端子タイプ | 1/4 "オスクイックコネクト |
UPC | 840899103068 |
電圧 | 440 VAC |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8532300090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。