定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TIMKEN GW208PP17 Single Row Angular Contact Bearing | BF3UBW

TIMKEN GW208PP17 単列アンギュラ玉軸受

在庫あり
アイテム:BF3UBW モデル: GW208PP17

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,541 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemコンタクトベアリング

発送情報:

船の重量(kg) 0.86

商品の詳細:

Timken GW208PP17 単列アンギュラコンタクトベアリングは、農業機械、機器製造、コンベアシステム、産業用途で使用され、困難な条件下でラジアル荷重とアキシアル荷重を確実にサポートします。 耐久性のある低摩擦ベアリング ソリューションを必要とする用途に最適で、要求の厳しい農業および産業環境においてスムーズな動作と耐用年数の延長を保証します。

特徴:

  • ボアサイズは 40.589 mm、外径は 85.7 mm で、正確にフィットします。
  • このコンタクト ベアリングにはスナップ リングが付属しておらず、取り付けとメンテナンス手順が簡素化されています。
  • 36.381 mm の内レース幅を誇り、荷重を分散するための十分なスペースを提供します。
  • このコンタクトベアリングには耐久性を高め、摩擦を軽減するナイロンケージが付属しています。
  • 汚染物質に対する保護を強化するための三層エンクロージャを備えています。
  • このボール ベアリングには、負荷と速度の要件を管理するための C0-Medium 内部クリアランスがあります。
  • アウターレース幅は 30.18 mm で、動作中の安定性が向上します。

よくある質問:

Q. 用途に適したサイズのピロー ブロック ベアリングを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?

A. 主な要因は、シャフト直径、負荷要件、環境条件です。

Q. Timken GW208PP17 単列アンギュラコンタクトベアリングを固定するにはどうすればよいですか?

A.

  • ベアリングをハウジングまたはシャフトに挿入します。
  • 特定の用途に適したファスナーまたはロック機構を使用して固定します。

Q. このコンタクトベアリングの清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?

A.

  • 定期的にベアリングの外側を拭いてください。
  • 損傷や摩耗がないか点検します。
  • メーカーの推奨に従って、必要に応じて注油してください。

Q. 単列アンギュラコンタクトベアリングを選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?

A.

  • 負荷容量
  • 速度定格
  • 精度の要件
  • 潤滑の必要性
  • シールまたはシールド
  • 素材と耐久性

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
TIMKEN 206KRR6 単列アンギュラコンタクトベアリング | BF2CTT 206KRR6¥8,060
TIMKEN 202KDD5 単列アンギュラコンタクトベアリング | BF2JJE 202KDD5¥7,296
TIMKEN W208PPB5 単列アンギュラコンタクトベアリング | BF2JJR W208PPB5¥11,605
TIMKEN W211PPB2 単列アンギュラコンタクトベアリング | BF2WWQ W211PPB2¥18,666
TIMKEN 206KRRB6 単列アンギュラコンタクトベアリング | BF3LCE 206KRRB6¥9,318
TIMKEN W211PP3 単列アンギュラコンタクトベアリング | BF3LQR W211PP3¥25,878
TIMKEN 204KLD 単列アンギュラコンタクトベアリング | BF3MCM 204KLD¥7,844

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TIMKEN GW208PP17 単列アンギュラ玉軸受
¥18,541 /単価