Timken 3mm9308wi クム | スピンドルアンギュラ玉軸受、直径 62 mm | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TIMKEN 3MM9308WI QUM スピンドル アンギュラ玉軸受、直径 62 mm | BF9LWT

TIMKEN 3MM9308WI QUM スピンドルアンギュラ玉軸受、直径 62 mm

在庫あり
アイテム: BF9LWT モデル:3MM9308WI QUM

入手する 5月 13, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥413,741 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボールベアリング

発送情報:

船の重量(kg) 0.45

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
TIMKEN 3MM9316WI TULFS637 スピンドルアンギュラ玉軸受、直径 110 mm | BF3LKU 3MM9316WI タフス637-
見積依頼
TIMKEN 2MM207WI SUL スピンドルアンギュラ玉軸受、直径 72 mm | BF3MGZ 2MM207WI SUL¥94,078
TIMKEN 3MM9309WI QULFS934 スピンドルアンギュラ玉軸受、直径 68 mm | BF3MHQ 3MM9309WI QULFS934-
見積依頼
TIMKEN 2MM9106WI DUL スピンドルアンギュラ玉軸受、直径 55 mm | BF3PBA 2MM9106WI ダル¥157,707
TIMKEN 2MMC220WI QUL スピンドル アンギュラ玉軸受、直径 180 mm | BF3PBD 2MMC220WI QUL-
見積依頼
TIMKEN 2MM9100WI DUM スピンドル アンギュラ玉軸受、直径 26 mm | BF3RFE 2MM9100WI ダム¥109,699
TIMKEN 2MM9316WI TUL スピンドルアンギュラ玉軸受、直径 110 mm | BF3RFH 2MM9316WI チュール-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TIMKEN 3MM9308WI QUM スピンドルアンギュラ玉軸受、直径 62 mm
¥413,741 /単価