THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00055 スクエアストック 銅 110 1/4 x 1/4" 6 フィート L
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクエアストック |
合金タイプ | 110 |
終了 | ミル |
硬度スケール | Rb |
長さ | 6" |
長さ公差 | +/- 3.000 " |
材料 | 銅 |
気性 | ハード |
厚さ | 1 / 4 " |
厚さの許容 | +/- 0.005 " |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | B66 |
典型的な引張強さ | 48,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 44,000 PSI |
幅(Width) | 1 / 4 " |
幅の許容 | +/- 0.012 " |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 7409901060 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 長さ公差 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CUSQ00055 | 3ft。 | +/- 1.000 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥3,531 | |
CUSQ00055 | 1" | +/- 0.250 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥2,360 | |
CUSQ00081 | 1" | +/- 0.250 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥4,545 | |
CUSQ00017 | 6" | +/- 3.000 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥40,090 | 見積依頼
|
CUSQ00042 | 1" | +/- 0.250 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥9,481 | |
CUSQ00056 | 1" | +/- 0.250 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥2,545 | |
CUSQ00081 | 3ft。 | +/- 1.000 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥13,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。