入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールブッシュベアリング |
加速速度 | 450フィート/秒 |
溝の間 | 3.195 " |
ボア径 | 2" |
内径内許容範囲 | +/- .001 |
長さ | 4" |
材料 | 鋼 |
外径 | 3" |
必要なハウジングボア径(に。) | 3 |
定常状態の速度 | 10フィート/秒 |
温度。 範囲 | 0-500 F |
タイプ | 閉店 |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8482105012 |
モデル | スロット幅 | ボア径 | 内径内許容範囲 | 静的負荷容量 | 温度。 範囲 | タイプ | 温度に耐える。 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4812 | - | 0.25 " | +/- .001 | - | 0-500 F | 閉店 | - | 0.75 " | ¥10,969 | |
A101824 | - | 0.625 " | +/- .001 | - | 0-500 F | 閉店 | - | 1.5 " | ¥14,005 | |
A243848 | - | 1.5 " | +/- .001 | - | 0-500 F | 閉店 | - | 3" | ¥49,208 | |
A81420 | - | 0.5 " | -0.0005 | 85ポンド | 185 F | 閉店 | 400°F | 1.25 " | ¥13,109 | |
A122026 | - | 0.75 " | -0.0005 | 200ポンド | 600 F | 閉店 | 600°F | 1.625 " | ¥13,952 | |
A162536 | - | 1" | -0.0005 | 350ポンド | 600 F | 閉店 | 600°F | 2.25 " | ¥25,897 | |
A101824SS | - | 0.625 " | +/- .001 | - | 0-600 F | 閉店 | - | 1.5 " | ¥29,941 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。