THOMSON 521H35A+1240 プロファイル レール、長さ 1240 mm、サイズ 35 mm、高精度グレード、A スタイル、スチール
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
アイテム価格 | プロファイルボールレール |
エージェンシーコンプライアンス | DIN 645-1 |
取り付け穴の中心から中心へ | 80 mm |
シャフト端からの取り付け穴 | 20 mm |
取付穴サイズ | M8 |
レール穴の数 | 16 |
全体の高さ | 29.5 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 1240 mm |
全幅 | 35 mm |
レール仕上げ | 硬化鋼 |
レール素材 | 硬化鋼 |
ねじタイプ | ヘックスヘッド |
温度。 範囲 | -40~80℃、最大120℃ |
番手 | M8 |
タイプ | 500シリーズ |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 135.89 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8482990500 |
原産国 | DE |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
521H30A + 1000 | ¥113,375 | |
521H20A + 1000 | ¥107,401 | |
521H25A + 460 | ¥48,787 | |
521H20A + 220 | ¥26,184 | |
521H35A + 440 | ¥53,229 | |
521H25A + 820 | ¥86,226 | |
521H20A + 160 | ¥18,181 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。