入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイ |
基本素材 | 専門 |
色 | アクア |
設計 | スタンダード |
屋内/屋外 | 屋内または屋外 |
長さ | 14.1 " |
材料 | テフゼル |
最大バンドル径 | 3.5 " |
金属検出可能 | いいえ |
温度。 範囲 | -50度から302度F |
抗張力 | 50ポンド |
厚さ | 0.06 " |
ツールコード | A / B |
幅(Width) | 0.18 " |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。