入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配線ダクト |
色 | グレー |
高さ | 4.46 " |
長さ | 6" |
材料 | 難燃性PVC |
取り付けスタイル | スクリューマウント |
スロットの高さ | 3.49 " |
スロット幅 | 0.3 " |
ウォールタイプ | ワイドスロット |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 1.82 |
モデル | 色 | 高さ | アイテム価格 | スロット幅 | ウォールタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD1X2WPG6 | グレー | 2.19 " | 配線ダクト | 0.3 " | ワイドスロット | 1.25 " | ¥6,840 | |
TYD1X3WPG6 | グレー | 3.14 " | 配線ダクト | 0.3 " | ワイドスロット | 1.25 " | ¥9,590 | |
TYD1X4WPG6 | グレー | 4.46 " | 配線ダクト | 0.3 " | ワイドスロット | 1.25 " | ¥10,992 | |
TYD15X4WPG6 | グレー | 4.46 " | 配線ダクト | 0.3 " | ワイドスロット | 1.75 " | ¥10,038 | |
TYD2X2WPG6 | グレー | 2.03 " | 配線ダクト | 0.3 " | ワイドスロット | 2.25 " | ¥7,178 | |
TYD2X3WPG6 | グレー | 3.14 " | 配線ダクト | 0.3 " | ワイドスロット | 2.25 " | ¥9,853 | |
TYD2X4WPG6 | グレー | 4.33 " | 配線ダクト | 0.3 " | ワイドスロット | 2.25 " | ¥10,359 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。