THERMO FISHER SCIENTIFIC STARA3295 キット STAR A329 pH/ISE/Cond/RedO/DO HH
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
アイテム価格 | スターA329pH / ISE /条件/ RDO / DOHHメーター |
オートパワーオフ | 有り |
ケーブル長 | 3m |
キャリブレーション | 5ポイント |
ディスプレイ | 高解像度単色 |
表示温度範囲 | 「0から120」 |
動作温度 範囲 | 0から120 F |
pH精度 | 0.01 |
pH範囲 | -2~20 |
pH分解能 | 0.001 |
電源 | ACまたは(4)単三電池 |
テストパラメータ | pH /条件/ ISE / DO |
防水 | IP67 |
船の重量(kg) | 4.54 |
船高(cm) | 49.53 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9030330080 |
原産国 | ID |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。