入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スターA211pHBTメーター |
オートパワーオフ | 有り |
キャリブレーション | 5パイント |
ディスプレイ | 高解像度単色 |
表示温度範囲 | 「0から120」 |
動作温度 範囲 | 0から120 F |
pH精度 | 0.01 |
pH範囲 | -2~20 |
pH分解能 | 0.001 |
電源 | ACまたは(4)単三電池 |
テストパラメータ | pH |
防水 | IP57 |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9027804530 |
原産国 | ID |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。