入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁シート |
約「R」値 | 2 |
約「R」ファクター | 2 |
色 | ブラック |
で使用するため | Pipe |
材料 | エラストマー |
シートサイズ | 36 "×48」 |
温度。 範囲 | -330〜210度F |
厚さ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3921135000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 約「R」ファクター | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
6ZRFG3X4068 | 3 | 3 / 4 " | ¥13,385 | ||
6ZRFG3X4100 | 4 | 1" | ¥13,542 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。