入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニデータロガー |
ACアダプタ | いいえ |
正確さ | +/- 3%RH(2%RH〜98%RH)+/- 1桁+ 0.03%RH / K |
警報 | はい |
バッテリーの持続時間 | 1年 |
と互換性 | 0572-USBインターフェース |
深さ | 3.25 " |
デジタル表示 | はい |
高さ | 1.25 " |
インタフェース | 0572-USBインターフェースクレードル |
相対湿度範囲 | 0から100%RHへ |
サンプルポイントストレージ | 15分の測定サイクル、華氏77度 |
必要なソフトウェア | はい |
温度。 範囲 | -華氏22度から華氏158度 |
時間間隔 | 変数 |
タイプ | NTC |
防水 | IP65 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 正確さ | バッテリーの持続時間 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0572-1560 | +/- 0.5度F(-22度Fから+158度F)+/- 1桁 | 500日間 | 5" | ¥22,148 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。