入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 一時的なストレーナー |
CLASS | 150/300 |
接続 | ウェーハフラットフェース |
内部径 | 5 / 8 " |
長さ | 1.125 " |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 740 psig |
マックス。 温度 | 800 F |
外径 | 2.125 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
タイプ | コーンスタイル |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 7418205000 |
原産国 | CN |
モデル | 内部径 | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC1VP1W-A4A | 5.375 " | 8.125 " | 8.625 " | 6" | ¥47,549 | |
TC1VM1W-A4A | 3.75 " | 5.125 " | 6.75 " | 4" | ¥33,105 | |
TC1VK1W-A4A | 2.75 " | 4" | 5.25 " | 3" | ¥28,107 | |
TC1VH1W-A4A | 1.75 " | 3" | 4" | 2" | ¥18,776 | |
TC1VG1W-A4A | 1.25 " | 2.25 " | 3.25 " | 1.5 " | ¥15,776 | |
TC1VE1W-A4A | 3 / 4 " | 1.625 " | 2.5 " | 1" | ¥13,831 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。