入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可燃性ガス検知器 |
正確さ | +/- 10% |
電池 | (3)Cバッテリー |
深さ | 1.5 " |
検出する | メタン、天然ガス、ガソリン、ディーゼル、プロパン、ブタン、灯油 |
高さ | 10 " |
インジケータ | 可聴および視覚 |
測定レンジ | 0〜999 ppm |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 9027100000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 検出する | 測定レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
725A | 天然ガス、メタン、ブタン、プロパン (LPG)、ガソリン、ディーゼル、灯油 | 1000ppm以上 | ¥18,128 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。