TENSABARRIER 889U-1S-1S-STD-NO-R7X-C ベルト付きバリアポスト、スチール、サテンクローム、ポスト高さ 38 インチ、ポスト直径 2 1/2 インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベルト付きバリアポスト |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
889B-33-33-STD-Y5-NV-C | ベルト付きバリアポスト | ¥55,804 | ||
889B-33-21-STD-NO-RAX-C | ベルト付きバリアポスト | ¥45,379 | ||
890R-1S-1S-1S-STD-NO-B9X-C | ベルト付きバリアポスト | ¥49,011 | ||
TCLB-33-MAX-NO-R5X-C | ベルト付きバリアポスト | ¥44,263 | ||
TCLB-33-MAX-NO-D4X-C | ベルト付きバリアポスト | ¥44,263 | ||
TCLB-33-MAX-NO-L5X-C | ベルト付きバリアポスト | ¥44,263 | ||
TCLB-33-MAX-NO-G6X-C | ベルト付きバリアポスト | ¥44,263 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。