TENSABARRIER 310U-2S-NOT 骨壷トップ ロープ ポスト サテン ブラス
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
アイテム価格 | 壷トップロープポスト |
基本径 | 14 " |
ベース材料 | サテン真鍮 |
基底型 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
高さ | 36.5 " |
ポスト径 | 2" |
仕上げ後 | サテン真鍮 |
船の重量(kg) | 10.9 |
船高(cm) | 97.79 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 5607909000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ベース材料 | 仕上げ後 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
310U-1S-NOT | サテンクローム | サテンクローム | ¥33,239 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。