TENNSCO ZWD-4824 MG ワイヤーデッキ 幅 48 x 奥行き 24 x 高さ 5/16 インチ
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
アイテム価格 | ワイヤーデッキ |
デッキ材 | 金網 |
深さ | 24 " |
負荷容量 | 2250ポンド |
材料 | ワイヤー |
厚さ | 5 / 16 " |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403908020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ZWD-3618 | 18 " | 72 " | ¥17,663 | ||
ZWD-4818-ペアMG | 18 " | 96 " | ¥19,785 | ||
ZWD-4836-ペアMG | 36 " | 96 " | ¥36,065 | ||
ZWD-4836 MG | 36 " | 48 " | ¥18,343 | ||
ZWD-3624 | 24 " | 72 " | ¥20,538 | ||
ZWD-4824-ペアMG | 24 " | 96 " | ¥24,475 | ||
ZWD-4818 MG | 18 " | 48 " | ¥10,748 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。