入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーデッキ |
デッキ材 | 金網 |
深さ | 36 " |
負荷容量 | 2250ポンド |
材料 | ワイヤー |
厚さ | 5 / 16 " |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403908020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ZWD-3618 | 18 " | 72 " | ¥17,663 | ||
ZWD-4818-ペアMG | 18 " | 96 " | ¥19,785 | ||
ZWD-4836 MG | 36 " | 48 " | ¥18,343 | ||
ZWD-3624 | 24 " | 72 " | ¥20,538 | ||
ZWD-4824-ペアMG | 24 " | 96 " | ¥24,475 | ||
ZWD-4818 MG | 18 " | 48 " | ¥10,748 | ||
ZWD-3636 | 36 " | 36 " | ¥23,436 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。