入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液面プローブ |
ケーブル長 | 10ft。 |
材料 | ステンレス鋼タンク接続 |
プローブ数 | 1 |
プローブの長さ | 12 " |
プローブ材料 | 304ステンレススチール |
プロセス接続 | 1 / 2 "NPT |
タイプ | 産業 |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プロセス接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PHST38Q12"UJ | 3 / 8 "NPT | ¥35,272 | ||
PHST34Q12"UJ | 3 / 4 "NPT | ¥41,125 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。