Item | ボルトレスシェルフアドオンユニット |
ビーム容量 | 1600ポンド |
色 | グレー |
デッキ材 | パーチクルボード |
深さ | 36 " |
終了 | エレクトロコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
高さ | 96 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚容量 | 1600ポンド |
棚のスタイル | シングルストレート |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 135.9 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 91.44 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。