TENNSCO ZLC7-8448S-3 ボルトレス棚スターター 84×48 3段
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトレス棚、スターター |
ビーム容量 | 1750ポンド |
色 | グレー |
デッキ材 | なし |
深さ | 48 " |
終了 | エレクトロコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
高さ | 84 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚のスタイル | シングルストレート |
幅(Width) | 84 " |
船の重量(kg) | 60.75 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 246.38 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | ビーム容量 | 色 | 棚の数 | 棚容量 | 幅(Width) | デッキ | デッキ材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLE7-7224S-3 | 鋼 | 1750ポンド | グレー | 3 | - | 72 " | - | なし | ¥48,078 | 見積依頼
| |
ZLE5-7224S-3D | 鋼 | 1750ポンド | グレー | 3 | - | 72 " | - | パーチクルボード | ¥73,582 | 見積依頼
| |
ZLC7-9624S-3D | 鋼 | 1600ポンド | グレー | 3 | - | 96 " | - | パーチクルボード | ¥108,931 | 見積依頼
| |
ZLC7-4848S-3W | 鋼 | 2500ポンド | グレー | 3 | - | 48 " | - | ワイヤー | ¥104,635 | 見積依頼
| |
ZLE5-4824S-3W | 鋼 | 2250ポンド | グレー | 3 | - | 48 " | - | ワイヤー | ¥58,341 | 見積依頼
| |
ZLC7-9624S-3W | 鋼 | 1600ポンド | グレー | 3 | - | 96 " | - | ワイヤー | ¥120,419 | 見積依頼
| |
ZB7-3618S-5D | 鋼 | 1000ポンド | グレー | 5 | - | 36 " | - | パーチクルボード | ¥47,128 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。