TENNSCO ZLC7-8448A-3D ボルトレス棚 84 x 48 パーティクルボード
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトレスシェルフアドオンユニット |
ビーム容量 | 1750ポンド |
色 | グレー |
デッキ材 | パーチクルボード |
深さ | 48 " |
終了 | エレクトロコート |
高さ | 84 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚のスタイル | シングルストレート |
幅(Width) | 84 " |
船の重量(kg) | 151.65 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 246.38 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9403608081 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビーム容量 | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZLC7-9618A-3D | 1600ポンド | 18 " | 96 " | ¥91,302 | 見積依頼
| |
ZLC7-9630A-3D | 1600ポンド | 30 " | 96 " | ¥102,184 | 見積依頼
| |
ZLC7-9642A-3D | 1600ポンド | 42 " | 96 " | ¥129,244 | 見積依頼
| |
ZLC7-9648A-3D | 1600ポンド | 48 " | 96 " | ¥127,606 | 見積依頼
| |
ZLE7-9618A-3D | 1250ポンド | 18 " | 96 " | ¥82,543 | 見積依頼
| |
ZLE7-9630A-3D | 1250ポンド | 30 " | 96 " | ¥99,467 | 見積依頼
| |
ZLE7-9642A-3D | 1250ポンド | 42 " | 96 " | ¥122,306 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。