TENNSCO ZLC7-6042A-3D ボルトレス棚 60 x 42 パーティクルボード | AD4WRP 44P225

TENNSCO ZLC7-6042A-3D ボルトレス棚 60 x 42 パーティクルボード

アイテム:AD4WRP モデル:ZLC7-6042A-3D相互参照:44P225
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥83,561 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボルトレスシェルフアドオンユニット
ビーム容量2250ポンド
グレー
デッキ材パーチクルボード
深さ42 "
終了エレクトロコート
高さ84 "
材料
棚の数3
棚の調整1-1 / 2 "増分
棚のスタイルシングルストレート
幅(Width)60 "

発送情報:

船の重量(kg) 97.2
船高(cm)35.56
船の長さ(cm)246.38
船幅(cm)121.92
HSコード9403608081
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル棚の数ビーム容量棚容量幅(Width)デッキ材深さ終了価格
TENNSCOZLC7-4218A-3ボルトレスシェルフアドオン42x 18シェルフ| AD3WKZ 4P44 ZLC7-4218A-332500ポンドグレー-42 "なし18 "エレクトロコート¥38,808
見積依頼
TENNSCOZLC7-4224A-3ボルトレスシェルフアドオン42x 24シェルフ| AD3WLB 4P44 ZLC7-4224A-332500ポンドグレー-42 "なし24 "エレクトロコート¥40,808
見積依頼
TENNSCOZLC7-4230A-3ボルトレスシェルフアドオン42x 30シェルフ| AD3WLD 4P44 ZLC7-4230A-332500ポンドグレー-42 "なし30 "エレクトロコート¥43,216
見積依頼
TENNSCOZLC7-4236A-3ボルトレスシェルフアドオン42x 36シェルフ| AD3WLF 4P44 ZLC7-4236A-332500ポンドグレー-42 "なし36 "エレクトロコート¥45,417
見積依頼
TENNSCOZLC7-4242A-3ボルトレスシェルフアドオン42x 42シェルフ| AD3WLH 4P44 ZLC7-4242A-332500ポンドグレー-42 "なし42 "エレクトロコート¥47,793
見積依頼
TENNSCOZLC7-4818A-3ボルトレスシェルフアドオン48x 18シェルフ| AD3WLK 4P44 ZLC7-4818A-332500ポンドグレー-48 "なし18 "エレクトロコート¥37,606
見積依頼
TENNSCOZLC7-4830A-3ボルトレスシェルフアドオン48x 30シェルフ| AD3WLM 4P44 ZLC7-4830A-332500ポンドグレー-48 "なし30 "エレクトロコート¥42,678
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TENNSCO ZLC7-6042A-3D ボルトレス棚 60 x 42 パーティクルボード
¥83,561 /単価